※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 34675103 RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 34675103

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34675103 品番 RE
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)32×25 呼び径(B)1-1/4×1 呼び厚さSCH10SCH 種別SCH10SCH 材質SUS304W 形状偏心レジューサー 質量(kg)0.125 種類溶接式管継手 寸法H(mm)50.8 厚さT(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする