※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG14-AW2000 防犯防災飛散防止フィルム ハニタ 34675177 SG14-AW2000 防犯防災飛散防止フィルム ハニタ 34675177

防犯防災飛散防止フィルム

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34675177 品番SG14-AW2000
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。
世界、日本での規格テストを多数クリアしています。
超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。

用途不法侵入の防止に。 付属品専用ヘラ トラスコ品番463-0289 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.352 クリア 長さ(m)2 幅(m)0.91

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする