マルチディスタンススコープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34675195 品番EV-6HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。
GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。
三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。
計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。
安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。

用途
工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。
美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。
付属品フォーカスキャップ、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKO Measure、三脚ホルダー 三脚ねじ対応(UNC1/4) トラスコ品番434-7923 幅(mm)Φ38.4(外径) 高さ(mm)89.3(突起部を除く) 測定範囲(mm)2.7 電源(V)5 電源USBバスパワー 倍率(倍)〜160 有効画素数130万 作動距離(mm)無限遠〜21.3 インターフェースUSB 有効視野(mm)2.7 フレームレート30fps

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする