※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 34675207 RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 34675207

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34675207 品番 RE
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(A)80×40 呼び径(B)3×1-1/2 呼び厚さSCH10SCH 種別SCH10SCH 材質SUS304W 形状偏心レジューサー 質量(kg)0.525 種類溶接式管継手 寸法H(mm)88.9 厚さT(mm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)83.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする