ハンディーウルトラ・マイクロスコープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34675211 品番GOKO EV-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました。
「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました。
590倍の超高倍率なのに「深い被写界深度」です。
GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です。
対象物を傷つけにくいすべりにくい
片手での持ちやすさにこだわって設計されたグリップです。
微細なピント調整も簡単です。
先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です。

用途
医療研究、美容、工業、理化学等。
金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です。
特許出願中のノンスリップ先端機構でブレのない観察ができます。
付属品交換用ノンスリップシート1シート(50枚)、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKOMeasure、セミハードケース トラスコ品番521-2507 幅(mm)40 高さ(mm)107 測定範囲(mm)0.7 電源(V)DC5(USBバスパワー) 倍率(倍)590 有効画素数130万 作動距離(mm)接触 インターフェースUSB 有効視野(mm)0.7 フレームレート30fps

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする