※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ ベンカン機工 34675261 CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ ベンカン機工 34675261

溶接式管継手(ステンレス)キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34675261 品番 CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
種類溶接式管継手 形状キャップ 材質SUS304W 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種別SCH10 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5 厚さT(mm)2.1 質量(kg)0.029 限界厚さ(mm)- 寸法E(mm)25.4 寸法E1(mm)- 厚さ(mm)2.1 内径(Φmm)17.5 外径(Φmm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さSCH10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする