※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)キャップ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34675304
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
SUS304W
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
種別
SCH10
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
43
厚さT(mm)
2.8
質量(kg)
0.13
限界厚さ(mm)
-
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
-
厚さ(mm)
2.8
内径(Φmm)
43
外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材