※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ ベンカン機工 34675313 CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ ベンカン機工 34675313

溶接式管継手(ステンレス)キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34675313 品番 CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
種類溶接式管継手 形状キャップ 材質SUS304W 呼び径(A)50 呼び径(B)2 種別SCH10 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 厚さT(mm)2.8 質量(kg)0.168 限界厚さ(mm)5.5 寸法E(mm)38.1 寸法E1(mm)44.5 厚さ(mm)2.8 内径(Φmm)54.9 外径(Φmm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さSCH10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする