曜日別特売
PA2-042-020-S1 DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 34675378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
減速比1/20
トラスコ品番550-0286
550-0286
550-0358
550-1858
550-0328
550-5043
550-3478
550-3549
549-8703
549-7216
550-1958
550-0347
550-0352
549-8793
550-3512
549-8772
550-1936
550-3530
549-8726
550-5082
550-1949
550-0343
550-1968
550-3457
550-1951
549-8802
549-8734
550-5110
550-1875
549-8798
550-1912
550-1953
550-0341
549-8762
550-5091
549-8713
550-1889
550-0298
550-0288
550-1966
549-8766
550-0350
550-0378
549-8763
550-0316
550-5037
550-1899
550-3533
549-8794
549-8785
550-3509
550-1918
550-3448
550-1927
550-1939
550-0375
550-0342
550-1921
550-0366
550-5109
550-3520
550-5027
550-1874
549-7214
550-0304
549-7211
550-0300
550-0278
549-8801
549-8752
550-5079
550-3524
549-8705
550-3543
550-1868
550-0383
550-3449
550-1898
550-3454
550-5055
549-8715
550-0301
550-1869
549-8717
549-8768
549-8731
内容量1台注文コード34675378品番PA2-042-020-S1
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

低価格シリーズ、軽量化タイプです。
キー無、キー有の選択可能です。
17種類(3~100)の減速比があります。

用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。トラスコ品番550-0286材質減速比1/20許容トルク(N・m)16回転速度(min-1[r.p.m])【入力】4500最大許容ラジアル荷重(N)810許容スラスト荷重(N)405無負荷回転トルク(N・m)0.05バックラッシュ≦ 10(arcmin)モーメント(N・m)【減速機の入力フランジにおける最大曲げ】5ねじり剛性(Nm/arc.min.)0.9
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※質量は設定可能な仕様における最大値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする