無地番号札(5枚パック)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 34675557 品番 CR-BG35-G
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

RoHS対応

寸法(mm)45×30 穴径(Φmm)約3 材質スチロール 厚さ(mm)2.5 穴数1 取付け方法吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34675557
2024-04-10
用途:
設備の確認
建設業・工事業

以前から他色の番号札を使用しております。外部から入っている数本のアンテナケーブルに取付けて使用しております。札にマジックで記入し一目で分かるようにしています。
先日友人が来て、「この使い方を真似します」との事でした。

対象商品:
34675532
2023-08-07
用途:
スペアキーの管理
有限会社佐々木運輸 様

会社で保管するスペアキーに付けて使っています。種類別に色分けしているので便利で見やすく管理しやすくなりました。

対象商品:
34675584
2018-04-23
用途:
ロッカーの鍵の番号札として使用

5枚から買えるのが良いと思います。ロッカーの鍵の番号札として使用していますが、一度作れば大量には必要がないため5枚ずつ買えるのが助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34675541
2018-02-06
用途:
家庭用
その他業種

食券に似ていておもわず買っちゃいました。鍵とくっつけて使います。

対象商品:
34675557
2017-07-29
用途:
アマチュア無線の工作
医療・福祉・介護関連業

自作モールス電鍵のツマミとして使っています。加工もしやすいので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34675663
2017-05-24
用途:
機械の識別
製造業

梱包にテプラを貼るのですが、裏表バラバラに梱包されているので、時々裏に貼ってしまいました。梱包方向を統一されていると良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34675566
2016-04-29
用途:
番号を入れてお客様に納品
その他業種

地元では急ぎで手に入らないため助かりました。

対象商品:
34675663
2015-08-17
用途:
燃料缶の識別表示
日立建設株式会社 様

燃料缶の中身がすぐわかるよう、ガソリン:赤、軽油:黄、重油:緑、灯油:白というふうに色分けしたプラスチック札をステンレスのワイヤーリングでぶら下げています。
このプラスチック番号札は大きさも手ごろで、じゃまにならず穴もちょうどワイヤが通る大きさで重宝しています。扱いが手荒なため、すでに割れたものもありますが安価なので気になりません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする