簡易角型マグネットホルダ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 34675672 品番 20L
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。

吸着力(N)9.8 本体寸法(mm)20×8 用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。 付属品両面テープ 材質異方性フェライト磁石 厚さ(mm)4 質量(g)3 磁束密度0.110T 内径(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34675724
2021-09-23
用途:
大型ダンプのラミネート看板を留めるのに使用しています。
M・Kロード株式会社 様

マグネットの磁力も強力で、6カ月〜1年位はダンプの上げ下げにも耐えて使用できています。

対象商品:
34675681
2020-12-18
用途:
台所・スポンジホルダーの固定に
その他業種

以前から使用していたスポンジホルダー(マグネット固定式)のマグネット(ヨーク部分)が腐食したため、当該商品を利用しリユース。2個組みの使用で取り付けは強固なものとなりました。

対象商品:
34675681
2014-07-15
用途:
バッチリでした
宣工デザイン 様

磁力も強くてバッチリでした。

対象商品:
34675706
2014-07-25
用途:
墨だし

もう少し磁力が強いほうが良かったかも。大きさは丁度いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする