クリップボード

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 34675961 品番 308BFアオ
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。
グリーン購入法適合品

芯材再生紙 材質(表紙)オレフィン素材貼表紙 材質(とじ具)スチール 幅(mm)235 厚さ(mm)15 アオ サイズA4 高さ(mm)320 タイプタテ 綴じ枚数30程度 アズワン品番64-8831-15 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
図面用に
株式会社マキシス工業 様 (製造業)

有名メーカーにしては若干、クリップボードの反りが気になりますので星3つです。次回の改善対策として、品質の精度を上げていただきたいです。また購入するかもしれないので、よろしくお願いいたします。

対象商品:
34675986
2024-06-20
用途:
事務作業時
東日本観光バス株式会社 様

とても良い商品でした。機会がありましたらよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
34675977
2024-06-18
用途:
事務作業

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品:
34675961
2023-02-27
用途:
整備作業車の作業記録用に
昭栄自動車 様

お値段以上ですね。買って良かったですわ。少なめでの購入でしたので、
このまま継続して買う事にします。

対象商品:
34675961
2022-09-03
用途:
データ記録
教育・研究機関

立ってデータを記録する際に使用しています.可も無く不可も無く,普通に使用出来ています.

対象商品:
34675961
2022-05-09
用途:
作業確認時

初めて購入してみたのですが、思っていた以上に丈夫そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
34675977
2021-10-16
用途:
現場で
建設業・工事業

商品無事届きました。迅速なご対応ありがとうございます

MonotaROからの回答

画像のご用意ができる場合は、添付をお願いいたします。

対象商品:
34675977
2019-10-28
用途:
記帳の時
教育・研究機関

書類に記帳してもらう時に適度な硬さがあり、書きやすくて便利。軽くて持ち歩きやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする