4008BFクレ デスクトレー キングジム グレー色 A4型サイズ 34676013

デスクトレー

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 34676013 品番 4008BFクレ
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

書類や小物の簡単な整理に大活躍。
PP素材・芯ボール・上質紙の3層構造の耐久性・自立性に優れた丈夫な張り表紙を使用しています。

サイズA4型 幅(mm)265 グレー 高さ(mm)65 奥行(mm)345 内寸(mm)58(高さ) 材質(表紙)オレフィン素材 アズワン品番64-8831-56 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×345×65 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
書類箱として利用
サービス業

会社別に処理中の書類を管理するのにとても重宝しています
法人は青 個人はベージュ という感じで色分けし利用しています

2025-09-03
用途:
書類保管
佐藤会計事務所 様 (サービス業)

似たような商品がいくつかありますが、このデスクトレーは少しだけ大きいので大変使い勝手がよろしいです。

対象商品:
34676004
2023-10-19
用途:
書類整理

たまたま目についたものがお得だったので、とてもラッキーでした。しっかりした作りなので、重ねて使ってたくさん収納できそうです。

対象商品:
34676004
2023-12-15
用途:
年度書類保管
農・林・水産業

使い勝手が良いが色のレパトリ−を増やしてほしいです。

対象商品:
34676004
2018-09-19
用途:
事務書類の整理

ワイドサイズのため、使い勝手が良い。また、商品説明にある通り、3層構造で強度もあり、目一杯の使用でも変形などありません。とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34676013
2020-11-22
用途:
確定申告の書類を入れています
Triumph Direction 2000 様

だんだん、違う色のが欲しくなっていくのですが、リヒトほど色んな色がないのが痛いですね。
リヒトは古いままの規格で箱が小さく不便です。
箱自体はいいですね。色のバリエーションの少なさが問題です。

1人が参考にしています
対象商品:
34676004
2016-01-29
用途:
書類整理

特に問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする