電動ソケット(インパクト対応)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34676257 品番 OPS012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

冷間鍛造、一体化仕上げです。
充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。
鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)

対辺寸法(mm)8 軸径(Φmm)6.35 ソケットサイズ(mm)12 全長L(mm)110 質量(g)40 用途建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに。電気・充電ドリルで効率よく作業できます。 トラスコ品番311-0583 有効長l(mm)60 サイズ(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34676327
2019-09-20
用途:
車のタイヤ交換など
木下電機 様

トルク強めで使ったせいでしょうが、すぐに差し込み部分に当たり変形が生じて抜き差しが渋くなり、程なく根元で折損しました。
やはり差し込み部分は別体のモノの方が良いようです。

対象商品:
34676311
2016-06-09
用途:
建築金物ボルト締
酒井建設 様

上棟日の建築金物取り付け、18Vインパクト使用で午前中に付け根が破断。18V以下の一般使用向けです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
34676266
2016-10-30
用途:
仕事で使用

仕事で使うので 大変重宝しています もう少し長持ちして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする