- サニティー 業務用消臭剤 エステー 34676512

サニティー 業務用消臭剤

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(400g)
注文コード
34676512
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

あの消臭力のバックアップでパワーアップ!
小空間対応のコーナー型容器。ちょっとした場所に置くだけで持続消臭。

用途
室内・トイレ・給湯室などに
商品タイプ
詰替え用
外形寸法(mm)
130×220×60
香り
無香
使用場所
室内、トイレ、給湯室
トラスコ品番
380-8289
質量(g)
400
シリーズ
サニティー
方式
化学消臭+物理的消臭
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06070635
2021-12-03
用途: キッチンに
建設業・工事業

換気扇がないので、コンロ際に置いて調理臭を取っています。結構、値がはりましたがそれなりの効果だと。どのくらいもつかですね。

対象商品 : 34676512
2020-12-15
用途: 下駄箱の消臭用に

狭い廊下に下駄箱があるんで匂いが気になるところですが、消臭効果を発揮してくれているようで臭いは気になりません。ケースは使いまわして詰替え用をリピートしています。

対象商品 : 34676485
2020-04-27
用途: トイレ使用
金融・保険業

業務用商品ですが思っていたよりも形がすっきりしていました。香りは、あまり感じませんが無香料が好きなのであまり気になりません。日持ちもすると他のレビューにあったので期待しています!

対象商品 : 34676512
2019-09-17
用途: 下駄箱の消臭用に

ケースだけが残っていたので新しいものをと探したら詰替え用があったので購入しました。丁度いい量で消臭効果も期待できそうです。

対象商品 : 34676485
2015-12-04
用途: ルーム
サービス業

よい

対象商品 : 18261057
2019-08-23
用途: ミーティングルームの消臭

ミーティングルームは通常締めきっているので 会議使用後等、いろんな臭いで気分も悪くなるのですが 一晩で消臭してくれるし ホワイトフローラルの香りも心地よいです

対象商品 : 06070635
2016-02-10
用途: 値段が?

すぐに、香りが出ない・

対象商品 : 06070635
2014-09-16
用途: 来客玄関、従業員玄関に置いている

大型なので、持ちがよい。
香りもきつくなくちょうどいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする