EDX-17 アルファソケット トップ工業 34676625

EDX-17 アルファソケット トップ工業 34676625
EDX-17 アルファソケット トップ工業 34676625
EDX-17 アルファソケット トップ工業 34676625

アルファソケット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)17
内容量1個注文コード34676625品番EDX-17
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。

用途
各種産業用ボルト・ナットの着脱に
ケーブルラックの組み立て、コーチネジ
対辺(mm)17色(キャップ)ブルートラスコ品番452-1170材質エストラマー樹脂全長(mm)95質量(g)100寸法H(mm)20寸法d(mm)17寸法D(mm)23.5寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29265557
2023-05-11
用途: 車両整備

パッと見で何ミリか直ぐに分かるのが非常に良いです。 色分けが他のメーカーと違いカラーゴムで汚れても拭き取ればずっと綺麗なままですね。 暗い所でも見分けが楽です。 結構ハードに使ってますがめげないのでお気に入り。

1が参考にしています
対象商品 : 34676634
2023-07-04
用途: ネジの取付・取り外し

以前使用していたものは折れやすかったですが、こちらは強度もあり安定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34676652
2022-11-24
用途: 生産作業
製造業

サイズが色分けや大きな表記で分かりやすく生産現場でも使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 29265539
2019-07-09
用途: 一見してサイズが判る

シールでサイズが判る商品は数々あれど、いつかは摩擦で判らなくなってしまうもの。
コレは、根元付近にサイズが書いてあり、色分けもしてあるので期待できます。
全サイズ揃えたくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 34676625
2019-06-17
用途: 単管パイプのクランプ取付・取り外し用として
建設業・工事業

単管パイプのクランプ取付・取り外し用として購入しました。もっと安価なものもありましたが、耐久性を考慮しこの製品を選定しました。

対象商品 : 34676625
2017-04-14
用途: 照明器具の交換作業時

ナットへのフィット感が丁度良い微妙なサイズの遊びが使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 34676643
2021-07-29
用途: パンク修理に必要です。
有限会社 日下公三郎商店

タイヤ交換やパンク修理用に購入。
電動ドリルで 交換していますが
ソケットの根元で折れてしまいます。
今回は 長もちしてほしい

対象商品 : 29265539
2019-03-28
用途: 12㎜使用 金属ラックの分解作業

金属製のラックの分解作業に使用、2日間使用しました。ボルトの本数は約540本問題なく作業が終了しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする