PA2R-090-004-S1 DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー無 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 34677618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー無

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
減速比1/4
トラスコ品番550-0279
550-0279
550-0322
549-8721
550-1914
549-7222
549-8780
550-3502
550-5064
550-3518
550-1909
549-7223
550-1879
550-0356
550-5115
550-3482
550-1866
550-3508
550-1861
550-1967
550-1969
549-8779
550-5086
549-7209
550-0305
550-0292
550-1961
550-1941
549-8718
550-0295
550-1913
549-8698
550-5034
550-5052
550-1956
549-8729
550-3500
550-3498
550-5060
550-3441
550-0277
550-0314
550-5105
550-5053
550-1940
549-8738
550-1926
550-3487
550-0367
550-3486
550-5080
550-5096
550-0293
550-0345
550-0387
549-7210
550-5111
550-3504
550-0291
550-1870
550-5075
549-8758
550-3471
549-8782
550-5090
550-1902
550-5049
550-1929
550-0348
550-3465
550-5045
549-8796
549-8786
550-1925
550-0331
550-1905
550-1860
550-5112
550-3538
550-5094
内容量1台注文コード34677618品番PA2R-090-004-S1
参考基準価格(税別)¥79,600販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

低価格シリーズ、軽量化タイプです。
キー無、キー有の選択可能です。
17種類(3~100)の減速比があります。

用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。トラスコ品番550-0279材質減速比1/4許容トルク(N・m)113回転速度(min-1[r.p.m])【入力】3600最大許容ラジアル荷重(N)1530許容スラスト荷重(N)765無負荷回転トルク(N・m)0.45バックラッシュ≦ 10(arcmin)モーメント(N・m)【減速機の入力フランジにおける最大曲げ】10ねじり剛性(Nm/arc.min.)8
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※質量は設定可能な仕様における最大値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする