スーパーオイルスキマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34678501 品番3650
参考基準価格(税別)¥459,800 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。
浮上油の高速回収ができます。
エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。
一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。

用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。 トラスコ品番557-5181 径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5 容量(L)フィルター:1.88 最大流量(L/min)48 タンク容量(L)15 最高使用圧力(MPa)0.5 空気圧力(MPa)0.5 本体寸法(mm)奥行450 本体寸法(mm)高さ700 本体寸法(mm)幅263
注意
※-

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする