曜日別特売
1130 チューブスキマー ZEBRA(ゼブラ) 34678510

チューブスキマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台仕様オイル回収量(L/hr):約1、処理能力(L/h)(50/60Hz):1、チューブ到達距離:345mm注文コード34678510品番1130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ベルト・円盤タイプに比べ切削液の持ち出しが少なく高効率回収が可能です。
チューブを回転させ、液面の浮上油をチューブに付着させて回収します。
開口部が小さくても設置できます。
設置環境に合わせてチューブの長さを選定いただけます。

用途NC旋盤・マシニングセンタ等の各種工作機械のクーラントタンクに。仕様オイル回収量(L/hr):約1、処理能力(L/h)(50/60Hz):1、チューブ到達距離:345mmトラスコ品番555-0733出力(W)130電源(V)100消費電力(W)130チューブ外径(Φmm)5電源コード(m)2.2本体寸法(mm)奥行107本体寸法(mm)高さ190本体寸法(mm)幅148チューブ長さ(mm)900

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする