ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 食品機械用潤滑剤
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 食品機械用潤滑油
ハイホワイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
規格
医療部外品原料規格2006
注文コード
34678612
品番
22S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,498
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
規格・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
無色、無味、無臭、無蛍光
純度が高く紫外吸光度が低い。
安定性、耐光性が高い。
安全性が高い。
潤滑性が優れている。
用途
クレンジングクリームなどの基油
各種食品機械の潤滑剤
エアフィルタ用オイルなど
引火点(℃)
180以上(COC)
色
+30以上(セイルボルト)
規格
医療部外品原料規格2006
流動点(℃)
-10以下
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度(mm
2
/s)
21〜25.8(40℃)
銅板腐食(100℃×3H)
1以下
密度(g/cm
3
at15℃)
0.815〜0.910
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません