デザインケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34678856 品番TY-PF28ND
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大型で持ちやすく、フタの開閉時にも邪魔にならない可動式の大型取っ手をつけました。

サイズA3 材質R-PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×30×323 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×26×316
注意
※外寸法には取っ手・とじ具部寸法が含まれておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34678856
2019-10-15
用途:
土木作業時
荒川建設株式会社 様 (建設業・工事業)

土木作業なので丈夫で大変使いやすくとても気に入っています。

対象商品:
34678856
2018-01-23
用途:
書類持ち運び
建設業・工事業

機能的には問題ないが
マット仕上の宿命でちょっとしたことで傷がつきます。
現場に持ち込む人には不向きでしょう。
写真では判別できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする