コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 図面ファイル
図面ファイル(クラフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34678944
品番
セ-F28
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
折り返し部分を噛み合わせた仕様になっていますので、ファイルの開閉がラクにできます。
収納枚数
トレーシングペーパー/130〜150
背開き/80
サイズ
A3
幅(mm)
230
高さ(mm)
317
背幅(mm)
28
仕様
二つ折り
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 156