フリーケース(スライド式樹脂筒)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34679075 品番セ-RF20DM
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

510mm〜870mmまで伸縮するスライドタイプの樹脂筒です。
A3サイズからA0サイズまでの図面が収容できます。
持ち運びが便利なキャリングベルト付きです。

収納枚数トレーシングペーパー/60〜120、青焼き/30 材質キャップ/ABS、筒/PE ダークグレー 内径(Φmm)70 外径(Φmm)92 内寸法(mm)(伸縮)500〜860 外寸法(mm)(伸縮)510〜870

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34679075
2018-11-30
用途:
ポスターセッション

他のレビューに書かれていたA0版の用紙でも、折れずに入りました。
しっかりと締めれば途中で縮むような事もなく良かったです。
ただ肩に掛けて移動する際、滑り止めが無く何度も肩から外れ
持ちづらかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする