曜日別特売
セ-R132 角筒(クラフトタイプ) コクヨ 34679093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セ-R132 角筒(クラフトタイプ) コクヨ 34679093
セ-R132 角筒(クラフトタイプ) コクヨ 34679093

角筒(クラフトタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納サイズA1図面
内容量1個注文コード34679093品番セ-R132
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。

収納枚数(枚)
トレーシングペーパー/80~160
青焼き/40
仕様インデックスラベル付き材質クラフトボール古紙配合率(%)筒・外箱80%エコマーク認定認定収納サイズA1図面外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×622内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×86×615山高さ(mm)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: A!ポスターの保管
ひまわりペットクリニックサービス業

A1サイズと A2サイズ約10枚ほど保管するのに購入しました。
軽くて取り扱いが便利です。

2025-11-11
用途: 図面保存
東武鉄道株式会社運輸・通信業

価格が安価の割には、素材しっかりしていて大変満足です。

対象商品 : 34679111
2020-02-19
用途: フロントフォーク2本を宅急便にて送るのに使おうと思って購入
建設業・工事業

モノタロウさんからこの製品を送付された時に入ってきた段ボールで事済んでしまったので使わずに保管となってしまいました。結果的に問題なし。

2が参考にしています
対象商品 : 34679111
2019-12-26
用途: 資料保管
教育・研究機関

強度があり、使いやすかったです。また購入したいと考えています。

対象商品 : 34679084
2018-11-24
用途: カレンダーの発送
サンプラニング金融・保険業

宛名や住所を書くシールの添付があれば嬉しいです、封印シールも

対象商品 : 34679084
2019-01-19
用途: 製図の発送
教育・研究機関

思ったより小さかった。A3用紙ぐらいならよいかもしれない

2が参考にしています
対象商品 : 34679102
2014-04-08
用途: 商品を送るため。

届いた時、ちょっと弱いかな?と思ったが、組み立てて入れてみたら、結構強度があるようで、ホッとした。しかし、海外の友人は、三角柱の形の筒を使っており、その方がより安心で、強度が確保出来るのではないかと思う。日本でも三角柱の筒が売り出されたら是非買いたい!と思っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする