マ-800NM デスクマット軟質再生オレフィン(下敷き付) コクヨ 34679172 マ-800NM デスクマット軟質再生オレフィン(下敷き付) コクヨ 34679172

デスクマット軟質再生オレフィン(下敷き付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34679172 品番 マ-800NM
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

再生オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。
透明タイプでマットに挟んだ書類が見やすい素材です。
コピーのインキなどが付着しにくい、両面非転写タイプのデスクマットです。

寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 厚さ(mm)上敷き:1.5 材質上敷き:再生オレフィン系樹脂、下敷き:特殊処理不織布 上敷き:透明、下敷き:ウォームグレー 質量(g)620 タイプ下敷き付 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※条件によりインキが付着する場合がありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34679172
2017-04-07
用途:
パソコンの前のメモ記録を仮置きようにしている。
個人社 様 (農・林・水産業)

手触りがよく、硬くなく、柔くなく丁度いいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする