曜日別特売
No.1 卓上木工バンドソー用替ブレード EARTH MAN 34679601

No.1 卓上木工バンドソー用替ブレード EARTH MAN 34679601
No.1 卓上木工バンドソー用替ブレード EARTH MAN 34679601
No.1 卓上木工バンドソー用替ブレード EARTH MAN 34679601

卓上木工バンドソー用替ブレード

(10件のレビュー)
内容量1本注文コード34679601品番No.1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
切断対象木工適合RBS-195A、RBS-10厚さ(mm)0.35刃幅(mm)6.35周長(mm)1400ピッチ(山数/inch)6アズワン品番64-4062-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34679601
2022-10-06
用途: 竹細工
oka creative studio製造業

横に圧力を加えてしまうと、切れたり、外れたりしてしまうので注意して作業をしています。

対象商品 : 34679601
2019-07-07
用途: 木工荒ドリ
studio SAVI

刃持ちも悪く本体も色々ガタがきますがコスパにおいてのみ価値があります 昔は七百円代だったと思うのですが...

対象商品 : 34679601
2018-12-06
用途: ブレード交換
農・林・水産業

今まで使っていたものが切れてしまったので交換いたしました。バンドソーを買ってから、いろいろなものを作ってきました。思っていたよりも長く使えたと思っています。

対象商品 : 34679601
2017-10-18
用途: 木工作業時に使用

機械購入時についてきたブレードが折れてしまった為、追加購入です。
折れるまで使っていたせいか、交換したらその切れ味が良いことにびっくりしました。

1が参考にしています
対象商品 : 34679601
2016-05-23
用途: 小さな木材の加工

切れ味もよく 直進性もまあまあです. 問題ではないのですが,元の歯より少し短いので工具を加工して使いました.(工具が古いタイプだからでしょう)
同サイズの鉄鋼用があると大感謝です!!

2が参考にしています
対象商品 : 34679601
2016-04-07
用途: 木工小物
その他業種

市販のモノよりだいぶ安価で提供していただき、それに配達も早く本当にありがたかったです。

対象商品 : 34679601
2018-03-06
用途: 板の切断に使用

4センチ以下の板の切断に使いますが、切り口が荒く切断面の仕上げに手間ががかかるのと、刃の寿命がとても短く無理をして使っていると刃が折れので使用頻度が少ない。

対象商品 : 34679601
2013-04-09
用途: 水車作りには必須道具です。
有限会社アビリティ電子

使用箇所が思うように加工出来るのが嬉しいです。
使用期限、又【交換時】が難しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする