No.030 南京錠 モノタロウ 34680274 No.030 南京錠 モノタロウ 34680274 No.030 南京錠 モノタロウ 34680274 No.030 南京錠 モノタロウ 34680274

南京錠

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)30 注文コード34680274 品番No.030
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び寸法2種類から選べます 他の種類を見る

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。

付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー 呼び寸法(mm)30 ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー
注意
※合鍵の販売は行っておりません。
同一キー、番号指定のご注文は受け付けておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:285
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:384
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
テラスの門扉の鍵
鈴久ゼミ 様 (教育・研究機関)

意外と頑丈そうで錆びにくそう。鍵はあと2つあればさらに使いやすそう。

対象商品:
34680274
2024-01-29
用途:
施錠用途
医療・福祉・介護関連業

ホームセンター等で見かける製品と比べても、遜色ないような製品が安価に購入でき満足しております。 また、必要あれば購入したいと思います。

対象商品:
34680283
2024-03-17
用途:
自転車盗難防止ワイヤー施錠
金融・保険業

意外と大きくて、確りカチッと施錠できて、安心感あります。

対象商品:
34680274
2022-04-04
用途:
高額工具の入った工具箱

良く出来ています。安いし、何の問題もありませんよ。

対象商品:
34680283
2021-06-01
用途:
使用禁止機械のロック

メーカーで売っているものと遜色ないうえにコスパも優れていて満足です。

対象商品:
34680283
2021-11-27
用途:
作業小屋の施錠

商品に問題なし、コスパ最高。ほかにも使用したいです。

対象商品:
34680274
2021-01-04
用途:
物置のカギ
製造業

施錠、解錠について
ホームセンターで売っている南京錠と何ら変わりなく、これで十分です。施錠時押し込みが固くないので、力のない方はやり易いかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
34680283
2021-03-03
用途:
自家用 盗難予防
その他業種

値段も安いしとてもかっこうも良いしありがたく使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
差し込む方のキーの素材はステンレスですか。
回答:
真鍮です。
2023-12-21
質問:
複数購入した際1つ1つ別々のカギでしょうか。
回答:
同一キーではございません。
複数のパターンがあり、同一キーの製作を承っていない商品ではございますが、同じキーが届く可能性としては0%ではございません。
2023-12-21
質問:
購入後に同一キーがあった場合交換対応していたたけますか。
回答:
交換対応は初期不良のみです。
2023-12-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする