SR35-12-300 スライドレール モノタロウ 34680511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR35-12-300 スライドレール モノタロウ 34680511 SR35-12-300 スライドレール モノタロウ 34680511 SR35-12-300 スライドレール モノタロウ 34680511 SR35-12-300 スライドレール モノタロウ 34680511 SR35-12-300 スライドレール モノタロウ 34680511

スライドレール

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34680511 品番SR35-12-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)308 寸法B(mm)300 寸法D(mm)208 寸法E(mm)69 寸法F(mm)58 寸法G(mm)95 材質スチール 幅(mm)35 穴径(Φmm)4.6 寸法L(mm)28 寸法H(mm)20.3 表面処理亜鉛メッキ 寸法C(mm)15.6 板厚(mm)1.2 寸法M(mm)7.3 寸法N(mm)35 寸法J(mm)10 寸法K(mm)30.5 入数1セット(左右各1本)
注意
※脱着できるタイプではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34680536
2013-10-24
用途:
引き出し製作

以前使用していた価格が4倍位の物に比べるとスムーズさは欠けますが、コストパフォーマンスは高いと思います。耐久性及び強度に関しては未だ判りません。

対象商品:
34680527
2013-05-05
用途:
引き出し用
Studio Y.E'S 様

施工も簡単で、コストパフォーマンスの良さ、評価大です。
普通に引き出しなどの使用では強度の心配もないので、この商品を選びます。

対象商品:
34680536
2013-10-25
用途:
引き出し用

このサイズでこの価格はありがたい。

対象商品:
34680511
2012-07-05
用途:
台所の炊飯器の出し入れ棚の製作に使用。

出し入れのスムースさは抜群で非常に良い。多少強度が弱く3Kgの加重時に、下方にしなるのが難点です。 この値段で、翌日配達で2本のレールが買えたのは信じられないほどでした。
ありが追うございました。

対象商品:
34680527
2012-05-29
用途:
イレギュラーな使い方ですが、壁に鏡を固定するのに使用しました

THK等の商品よりもガタが大きい感じもしますが、価格を考えると妥当かなとも思います。
この価格でしっかり感がでたら、完璧なのですが・・・

対象商品:
34680511
2012-04-27
用途:
引き出しに使用

引き出すときに、スムーズに引き出せて、以前は引き出すときに引っ掛かっていましたが、取り付け後はストレス無く使用しています。

対象商品:
34680511
2012-01-14
用途:
キッチン奥の棚のスライド

特にこれといった問題も無く値段を考えれば 良い物だと思います。
要望があるとすれば 錆びないようにするため? 商品が油でベトベトになっているのを何とかしてくれると良いと思います。

対象商品:
34680511
2011-05-25
用途:
家具に取り付け

スガツネ製のような、なめらかさはありませんが、普通に使えます。
スガツネ製3618シリーズなど廉価でサイズバリエーションも多い商品を
販売してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする