PE 3ml ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ 34680633 PE 3ml ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ 34680633 PE 3ml ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ 34680633

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済

(146件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 34680633 品番 PE 3ml
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。

材質PE 全長(mm)155 1目盛(mL)0.5 目盛あり 滅菌滅菌済み 頭部長(mm)42 先端口径(Φmm)3 吸上量(mL)3 容量(mL)3 頭部径(Φmm)13
注意
※研究または実験以外の目的では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:205424
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34680624
2025-09-07
用途:
アロマキャンドルつくり
Gemini Moon 様 (サービス業)

キャンドルつくりに使用しますが、たくさん試行錯誤出来そうで、安心です。すぐに届けてくださりありがとうございます!

対象商品:
34680624
2025-10-02
用途:
精油の調香に
教育・研究機関

0.1ml測れるものを探していました。以前愛用していたスポイトは0.1ml刻みの目盛りで2ml測れるものでした。こちらはより微細に測れるので調香に適していると思い購入しました。

2025-05-26
用途:
少量液体の吸取り

96穴マイクロプレート中の培地の吸取りには丁度良いサイズです。
先端が細く、液量の少ないディスポスポイトがこの価格で買えるのは助かります。

2024-10-07
用途:
実験など滴下作業従事者

先端の細い部分が長く、ハチミツのような粘性の高いものを吸い取るのは難しいが、水のようなものは難なく吸い取り、滴下できる。
また先端部分が徐々に太くなっているため、任意の直径に切断することで対応も可能

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
薬剤をはかるため
小西統合医療内科 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても使いやすいです。
目盛も見やすいため大変役立っております。今後も使いたいです。

対象商品:
34680615
2024-05-09
用途:
少量の溶液の吸取、注入
製造業

管がとても細いので、ビーカーや瓶底に溜まっている少量の溶液を吸い取るのにとても重宝。また、一滴の量がとても少ないので、微量調整しながら滴下できて良い。但し、ごく稀にスポイドの液溜まり?部分が最初から割れているものがあったり、吸い取っている途中で割れてしまう場合があるが、100個入りで安価なので仕方ないか、と。

対象商品:
34680615
2024-02-02
用途:
測定作業

常に清潔な状態で気軽に使用できることがメリット。現状で概ね満足ですが、欲を言えばチャック付の袋に入っていると詰め替えの手間が減るので有難いです。

2024-04-02
用途:
精油のブレンドに使用
その他業種

元々使い捨てなため、2回まで再利用できました。
接着面から割れてきて廃棄しました。
使いやすいサイズなので満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
先端口径(Φmm)の掲載がありますが、内径でしょうか。それとも外径でしょうか。
回答:
外径となります。
内径については実測時にばらつきがあり、真円より楕円に近い商品もありましたため一概にご案内致しかねます。
2021-06-29
質問:
滅菌済とありますが1本ずつ滅菌されているのでしょうか。
回答:
滅菌は1本ずつではなくロット単位で行っております。
2021-06-29
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
耐熱温度:-60℃〜50℃となります。
2021-06-29
質問:
一滴の量は何mlですか。
回答:
滴下量は液体の種類や指の押し加減等、作業内容により異なりますためご案内致しかねます。
2021-06-29

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする