曜日別特売
0606R200C00 DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 34680646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本モジュール6材質炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ注文コード34680646品番0606R200C00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

対応モジュールは1~12まであります。
品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。

その他【累積ピッチ誤差】0.045(μm/1000mm)トラスコ品番544-5784材質炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ全長(mm)2000歯幅(mm)59高さ(mm)49モジュール6有効歯数100全長l(mm)2000かみ合い高さ(mm)43
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする