※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-15-10 HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン 34680737 HB-15-10 HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン 34680737 HB-15-10 HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン 34680737 HB-15-10 HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン 34680737 HB-15-10 HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン 34680737

HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34680737 品番 HB-15-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。

内径(Φmm)13〜16 全長(m)10 グレー・黒(リバーシブル) 用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 仕様RoHS対応品 材質ポリエステルクロス入ビニールシート 使用温度範囲(℃)-20〜85 シート厚さ(mm)0.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34680825
2018-04-12
用途:
メンテナンス
丸文通商株式会社 様 (サービス業)

表面が思ったよりも光沢がありました。使用には問題ないです。

対象商品:
34680843
2014-08-25
用途:
電線がお客さんから見えてしまう所のカバーに使いました
高木電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

満足しております

1人が参考にしています
対象商品:
34680816
2014-10-12
用途:
木製ラック(AV機器)らのケーブル処理 接続盤の間に使用
建設業・工事業

裏・表両方使えるので床の色によって使い分けています。

対象商品:
34680791
2013-06-21
用途:
電気工事で配線保護で

扱いやすく出来上がりはすっきりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする