シールドチューブ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34680965 品番 ATSX-10-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ〜3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。

材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 全長(m)5 黒(裏面は銅色) 幅(mm)50 内径(Φmm)10 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20〜85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34681132
2021-08-04
用途:
機器トラブルのためノイズ対策
株式会社富士ダイナミクス 様

銅泊がもう少し外装の布に肯定されていると作業がもっとスムーズに出来ると思われます。

対象商品:
34680956
2020-12-15
用途:
配線のメンテナンス

後付けで取り付けできるところが気に入って購入しました。オシロなどで測定した結果を見ているわけではありませんのでノイズ対策の効果ははっきりわかりません。これだけで全てのノイズ対策ができるわけでもありません

対象商品:
34680992
2018-03-16
用途:
ケーブルのシールド
サービス業

シールド能力は優れていると思うが、もう少し安いとありがたいのだが。

対象商品:
34680956
2015-09-23
用途:
オーディオケーブルの保護
その他業種

リスニングルームがやや特殊で、狭く、鉄製品やノイズ源が多い環境で試験的に使用しました。
効果は極めて大きく、S/Nが向上し、解像度が上がり、
これまで聞こえなかった弱音やピアノの倍音がはっきり聞こえるように。
安価なケーブルでもこれを巻くと最高級ケーブルに迫る性能になります。
特に、外来ノイズに弱いラダー型や空芯タイプに効果が高いようです。
難点を言えば価格で、太い電源ケーブルを巻こうとすると数万円かかってしまう場合も。
しかし、同程度の性能をもつケーブルはこのぐらいの価格ではとても買えまえんので、
お得感はあります。

ただ、副作用も小さくなく、使う場所によっては音に金属臭が乗ります。
ソースによってはキンキンとした聞くに堪えない音になることもあり、
使用ケーブルは注意して選択することが必要なようです。
ただ、その際もマジックテープで簡単に着脱できるのでとても便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする