曜日別特売
SR18-19-SS SR18アダプタ 清水製作所[継手] 34681665

SR18-19-SS SR18アダプタ 清水製作所[継手] 34681665
SR18-19-SS SR18アダプタ 清水製作所[継手] 34681665

SR18アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径T1G3/4
ねじ径T2Rc3/4
材質SS400又はS15C相当以上
内容量1個注文コード34681665品番SR18-19-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)49呼び径19寸法A(mm)25寸法d(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G3/4ねじ径T2Rc3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34681665SR18-19-SS13451280SR18-19-SSSR18-19-SS SR18アダプタ 清水製作所[継手] 13451280SR18アダプタ清水製作所[継手]1個
1,398
欠品中
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする