清水製作所[継手]
UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(Φmm)
16
5.5
7
10
16
22
28
34
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34681875
品番
UL45(06)-19-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
30
寸法E(mm)
30
寸法HEX(mm)
36
寸法d(Φmm)
16
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
19
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T1
G3/4
ねじ径T2
R3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。