清水製作所[継手]
SR34異径アダプタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
材質
鉄
SS400又はS15C相当以上
SUS304
呼び径
6×3
19×25
19×12
25×19
3×6
6×9
9×12
12×19
6×3
9×6
12×9
32×25
38×32
50×38
25×32
32×38
38×50
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34681945
品番
SR34-6x3-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
22
寸法E(mm)
17
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
4
材質
鉄
呼び径
6×3
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径T1
G1/4
ねじ径T2
R1/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34681945
SR34-6x3-SS
13451395
SR34-6x3-SS
SR34異径アダプタ
清水製作所[継手]
1個
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました