清水製作所[継手]
SR06異径アダプタ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
G3/4
G1/4
G3/4
G1
G3/8
G1/2
G1/8
ねじ径T2
R1
R1/8
R1/2
R1
R3/4
R3/8
R1/4
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34682444
品番
SR06-19x25-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法HEX1(mm)
36
寸法HEX2(mm)
36
寸法L(mm)
58
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
22
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
19×25
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T1
G3/4
ねじ径T2
R1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。