曜日別特売
MS3-12-SS MS3プラグ 清水製作所[継手] 34682575

MS3-12-SS MS3プラグ 清水製作所[継手] 34682575
MS3-12-SS MS3プラグ 清水製作所[継手] 34682575

MS3プラグ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質SS400又はS15C相当以上呼び径12注文コード34682575品番MS3-12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質SS400又はS15C相当以上呼び径12ねじ径TG1/2寸法L(mm)28表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34682575MS3-12-SS13451736MS3-12-SSMS3-12-SS MS3プラグ 清水製作所[継手] 13451736MS3プラグ清水製作所[継手]1個
659
税込725
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34682557
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 34682557
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 34682557
2016-06-08
用途: 建設機械、農業機械の修理等

油圧シリンダー等を取り外す時、高圧ホースからオイルが溢れるのでこの盲プラグは必須です。高圧用なのでエンジンをかけて機械を移動する事さえ出来ますので我々の仕事では欠かす事が出来ない工具の様な存在です。

2が参考にしています
対象商品 : 34682557
2016-05-08
用途: ラフタークレンのシリンダー油漏れ修理にホース取り外す時に油が漏れを防ぐ栓に使用します。
マックトレードサービス

この手の商品は種類が沢山あり困惑しますが、説明文、サイズ、寸法までHPに記載されているので迷わずに注文できました。
また、配送がとても早く、助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 34682566
2016-06-15
用途: KATOのラフタークレーンのアウトリガーシリンダーO/Hに対しパイプ取り外したあとの栓。
マックトレードサービス

プラグ種類が沢山ある中で必要なサイズの諸元表があるのでミス泣く注文できた。

1が参考にしています
対象商品 : 34682557
2014-07-14
用途: 油圧ホース交換時の盲栓に

普通に使用できるので満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする