曜日別特売
MS4-19-SS MS4キャップ 清水製作所[継手] 34682846

MS4-19-SS MS4キャップ 清水製作所[継手] 34682846
MS4-19-SS MS4キャップ 清水製作所[継手] 34682846

MS4キャップ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質SS400又はS15C相当以上呼び径19注文コード34682846品番MS4-19-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質SS400又はS15C相当以上呼び径19ねじ径TG3/4寸法L(mm)36表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)36寸法HEX2(mm)32
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34682846MS4-19-SS13451919MS4-19-SSMS4-19-SS MS4キャップ 清水製作所[継手] 13451919MS4キャップ清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34682812
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 34682855
2020-04-12
用途: 重機のアタッチメント交換時に使用してます。
小林商会

砂埃混入防止の為にきっちりと蓋が出来て満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34682855
2017-04-24
用途: エンジンコンプレッサーの配管等

エアーホースの分岐部分を使用しない場合に使用します。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品 : 34682846
2019-02-13
用途: 配管のメクラに

サイズ表記が分かりにくいです。
図面があっても分かりにくい。
品質には満足しております。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 34682812
2016-05-08
用途: 油圧シリンダー取り外す時にホースの栓に使用します。
マックトレードサービス

この手の商品は種類が沢山あり困惑しますが、説明文、サイズ、寸法までHPに記載されているので迷わずに注文できました。
また、配送がとても早く、助かりました。

対象商品 : 34682821
2015-02-06
用途: 配管メクラ

配送、在庫状況を含めて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする