SR35MR-22×9-SS SR35MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 34683135

SR35MR-22×9-SS SR35MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 34683135
SR35MR-22×9-SS SR35MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 34683135

SR35MRアダプタ(ミリネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径22×9
内容量1個注文コード34683135品番SR35MR-22×9-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質SS400又はS15C相当以上呼び径22×9寸法A(mm)28寸法E(mm)24表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法B(mm)24寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)7ねじ径T1M22-P1.5ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする