曜日別特売
MS1M-M30-SS MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 34683232

MS1M-M30-SS MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 34683232
MS1M-M30-SS MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 34683232

MS1Mプラグ(ミリネジ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード34683232品番MS1M-M30-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法HEX(mm)36寸法L(mm)40呼び径M30ねじ径TM30-P1.5材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34683232MS1M-M30-SS13452016MS1M-M30-SSMS1M-M30-SS MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 13452016MS1Mプラグ(ミリネジ)清水製作所[継手]1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34683214
2016-07-06
用途: 油圧機器のメンテナンス
アグリジーゼル

一般的ではないねじサイズは 販売店に在庫が無い場合が多いので、通販で購入できることが便利です。

対象商品 : 34683214
2015-12-11
用途: トラクター用ロータリーのオイルキャップとして使用

日の本トラクターのとても古い機械の部品で、すでに会社もなく他では販売してないのでサイズ(ねじ規格)が合致するものを捜してやっと見つかりました。大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする