曜日別特売
MS2U-9/16-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 34683756

MS2U-9/16-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 34683756
MS2U-9/16-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 34683756

MS2Uキャップ(ユニファイネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじ径T9/16-18UNF
内容量1個注文コード34683756品番MS2U-9/16-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法HEX1(mm)19寸法HEX2(mm)17寸法L(mm)27.5材質SS400又はS15C相当以上呼び径9/16ねじ径T9/16-18UNF表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34683756MS2U-9/16-SS13452278MS2U-9/16-SSMS2U-9/16-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452278MS2Uキャップ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34683747
2016-12-07
用途: 建機の油圧ホース交換

ユニファイネジ仕様の油圧ホースが見つからなかったので、このキャップとMS-1プラグを加工,溶接してPFネジに変換する部品とした。本来の使い方では無いがとても重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする