PL45アダプタ(PT45°エルボ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9 注文コード34684011 品番PL45-9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)22 寸法E(mm)19 寸法d(Φmm)7 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9 ねじ径TR3/8 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34684011 PL45-9-SS 13452400 PL45-9-SS PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手] PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手] 1個 618 税込680 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34684002
2021-12-04
用途:
ミニユンボの調整
川原商会 様 (製造業)

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品:
34684011
2019-05-03
用途:
高圧洗浄機のガンに接続

近くの金物店やホムセン資材売り場に45度エルボだけが何故かありませんでしたので、こちらで購入しました。商品自体は全く問題なく普通に接続できました。リアル店舗で在庫のないものがこちらで見つかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする