清水製作所[継手]
SSO07異径アダプタ(Oリング付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
Rc3/4
Rc3/4
Rc1
Rc3/8
Rc1/4
Rc1/2
ねじ径T2
G1/2
G1/2
G3/4
G1/4
G3/8
G1
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34684194
品番
SSO07-19x12-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径T1
Rc3/4
ねじ径T2
G1/2
寸法L(mm)
43
寸法A(mm)
26
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
19×12
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d(Φmm)
10
材質(Oリング)
NBR
寸法HEX(mm)
41
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。