曜日別特売
SWO3-19-SS SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 34684361

SWO3-19-SS SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 34684361
SWO3-19-SS SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 34684361

SWO3座付エルボ(Oリング付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)16
内容量1個注文コード34684361品番SWO3-19-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)36.5寸法B(mm)49寸法E(mm)30寸法HEX(mm)32寸法d(Φmm)16材質SS400又はS15C相当以上呼び径19表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBRねじ径TG3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34684343
2021-01-21
用途: トラクターからの油圧取出し
酪王乳業株式会社製造業

長年使用してきた農耕トラクターから外部油圧を取出し、トップリンクを油圧シリンダー式に変更するため購入。トラクター座席下にある油圧取出部に取付け、油圧ホースを引き回すにはエルボがあると便利です。その他、油圧シリンダー式トップリンクへのホース接続にも使用した。特に問題無く取付が出来ました。

対象商品 : 34684343
2018-01-29
用途: ボーリングマシンの油圧回り
堀口ボーリング

この手の商品はどこで手に入れるものか悩んでいたが、やっと探せて感謝しています。数はでないだろうけどこれからも継続して扱ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする