清水製作所[継手]
SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(Φmm)
7.5
4.4
7.5
9.9
12.3
15.5
21.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34684623
品番
SWO3U-9/16-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
32
寸法E(mm)
14
寸法HEX(mm)
17.5
寸法d(Φmm)
7.5
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
9/16
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
ねじ径T
9/16-18UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。