清水製作所[継手]
SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
9×3/4
6×7/16
6×9/16
9×3/4
12×7/8
19×1.1/16
25×1.5/16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34684693
品番
SWO3GU-9×3/4-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27.5
寸法B(mm)
37
寸法E(mm)
19
寸法HEX(mm)
24
寸法d1(Φmm)
7
寸法d2(Φmm)
10
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
9×3/4
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
ねじ径T1
G3/8
ねじ径T2
3/4-16UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。