清水製作所[継手]
SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
25×1.5/16
6×7/16
6×9/16
9×3/4
12×7/8
19×1.1/16
25×1.5/16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34684727
品番
SWO3GU-25×1.5/16-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40.5
寸法B(mm)
52
寸法E(mm)
36
寸法HEX(mm)
41
寸法d1(Φmm)
21.5
寸法d2(Φmm)
21.5
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
25×1.5/16
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
ねじ径T1
G1×
ねじ径T2
1.5/16-12UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。