清水製作所[継手]
SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
10
4.5
7.5
10
15.5
21
呼び径
7/8
7/16
9/16
3/4
7/8
1.1/16
1.5/16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34684982
品番
SWO5U-7/8-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
39
寸法E(mm)
22
寸法HEX(mm)
27
寸法d(Φmm)
10
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
7/8
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
ねじ径T
7/8-14UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。