清水製作所[継手]
UL45(0609)アダプタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法d(Φmm)
10
16
22
5.5
7
10
28
33
44
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34685436
品番
UL45(0609)-12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
12
寸法A(mm)
30
寸法E(mm)
24
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
26
寸法d(Φmm)
10
ねじ径T
G1/2
寸法HEX(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34685436
UL45(0609)-12-SS
13452829
UL45(0609)-12-SS
UL45(0609)アダプタ
清水製作所[継手]
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました