※代表画像です。

メジューム瓶 茶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード34685765 品番500mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,640
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。
本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。
パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。
キャップとパッキンは接着してあります。
注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。
外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。

材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 容量(mL)500 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否 胴径×全高(mm)88Φ×191(高さはキャップ除く)
注意
※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外すか完全に緩めた状態で行ってください(121〜130℃)。締めた状態で行いますと瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。
※乾熱滅菌を行う際は、キャップを外し、本体とキャップを別々に180℃・30分を目安に行ってください。
※滅菌を数回行うことによりパッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
※急冷、急加熱は絶対におやめください。
※加圧しての使用はできません。
※減圧する場合はキズがないことを確認の上、微減圧でお使いください(本来、減圧を目的にデザインされたものではありません)。
※凍結する場合は、液量を満量の3/4以下にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする